SN70W-2 ワンピース 神馬本店 76376835 SN70W-2 ワンピース 神馬本店 76376835 SN70W-2 ワンピース 神馬本店 76376835 SN70W-2 ワンピース 神馬本店 76376835 SN70W-2 ワンピース 神馬本店 76376835

ワンピース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76376835 品番 SN70W-2
参考基準価格(税別)¥27,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

上質なグレーボーダーを洗練のストレートシルエットで美しく
安心の抗菌防臭加工を施し清潔感をキープ

グレー 性別女性用 サイズ15号 バスト(cm)103 肩幅(cm)41 着丈(cm)95 袖丈(cm)25 ウエスト(cm)91 混率(%)ポリエステル100 機能抗菌防臭加工、ストレッチ、吸汗速乾、透け防止、UVカット、ホームクリーニング可能 用途ワンピース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする