神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の ボトムス オフィスウェア
神馬本店の スカート オフィスウェア
美形スカート:プリーツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76376878
品番
SN70S-7
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
トレンドのプリーツデザインにグレーボーダーをプラスしエレガントに
抗菌防臭加工を施した爽快エアコンニットの夏スカート
色
ブラック×グレー
性別
女性用
サイズ
L
ウエスト(cm)
67
ヒップ(cm)
100
丈(cm)
57
混率(%)
無地:ポリエステル100、配色:ポリエステル100
機能
抗菌防臭加工、高通気、360°ストレッチ、吸汗速乾、透け防止、UVカット、ホームクリーニング可能
用途
スカート