神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の スーツ・ジャケット オフィスウェア
サマージャケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76377027
品番
SN80L-1
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
抜け感のあるスタンドカラーデザインが爽やかなサマージャケット
好印象なマリンボーダーの清涼エアコン素材
色
ネイビー×ブラック
性別
女性用
サイズ
9号
バスト(cm)
93
肩幅(cm)
38
着丈(cm)
53
袖丈(cm)
24
混率(%)
ポリエステル100
機能
高通気、ストレッチ、吸汗速乾、透け防止、UVカット、ホームクリーニング可能
用途
サマージャケット