神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の ワンピース オフィスウェア
ワンピース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76377343
品番
WN70W-3
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
顔映り良く華やぐツイード調チェックをストレートシルエットで美しく
お辞儀をしても安心の浅めネックラインも◎
色
ボルドーチェック
性別
女性用
サイズ
9号
バスト(cm)
92
肩幅(cm)
38
着丈(cm)
93
袖丈(cm)
24
ウエスト(cm)
80
混率(%)
ポリエステル96・ナイロン4
機能
ホームクリーニング可能
用途
ワンピース