神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の ベスト オフィスウェア
ベスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76377413
品番
SA460V-27
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
落ち着いた印象のグレーブラックチェックをタックデザインでエレガントに
コーデ力抜群のきれいめベスト
色
グレーブラック
性別
女性用
サイズ
11号
バスト(cm)
92
肩幅(cm)
34
着丈(cm)
52
混率(%)
ポリエステル96・ナイロン4
機能
ホームクリーニング可能
用途
ベスト