SA460V-27 ベスト 神馬本店 76377429 SA460V-27 ベスト 神馬本店 76377429 SA460V-27 ベスト 神馬本店 76377429 SA460V-27 ベスト 神馬本店 76377429 SA460V-27 ベスト 神馬本店 76377429

ベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76377429 品番 SA460V-27
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

落ち着いた印象のグレーブラックチェックをタックデザインでエレガントに
コーデ力抜群のきれいめベスト

グレーブラック 性別女性用 サイズ13号 バスト(cm)96 肩幅(cm)35 着丈(cm)53 混率(%)ポリエステル96・ナイロン4 機能ホームクリーニング可能 用途ベスト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする