オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76377465 品番 SS810L-1
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

清潔感あふれるチドリチェックをエレガントな衿デザインとメリハリシルエットで美しく
サラッと涼しく心地よいエアコン素材!

ネイビー 性別女性用 サイズ5号 バスト(cm)87 肩幅(cm)36 着丈(cm)51 袖丈(cm)19 混率(%)ポリエステル100 機能高通気、ストレッチ、吸汗速乾、透け防止、UVカット、ホームクリーニング可能 用途オーバーブラウス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする