神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の シャツ・ブラウス オフィスウェア
オーバーブラウス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76377474
品番
SS810L-1
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
清潔感あふれるチドリチェックをエレガントな衿デザインとメリハリシルエットで美しく
サラッと涼しく心地よいエアコン素材!
色
ネイビー
性別
女性用
サイズ
7号
バスト(cm)
90
肩幅(cm)
37
着丈(cm)
52
袖丈(cm)
19
混率(%)
ポリエステル100
機能
高通気、ストレッチ、吸汗速乾、透け防止、UVカット、ホームクリーニング可能
用途
オーバーブラウス