Qurra 卓上空気清浄機 ララエア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76377754 品番3R-APF03WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,990

花粉、PM2.5、汚れた空気の中にいる私たち。
そして、タバコ、ホルムアルデヒド、ペット、料理などの臭いなど気になりませんか?
この空気清浄機 ララエアなら、花粉やPM2.5などを97.9%捕捉。
あなたのパーソナルスペースを常にキレイな空間にしてくれます。
花粉やPM2.5など微細な粒子を97.9%除去。
においセンサー搭載で空間の生活臭を軽減。
風量は環境に合わせて選べる3段階。
パーソナルスペースの空気を綺麗にする小型卓上タイプ。
USB給電式。別売りのACアダプタやモバイルバッテリーから給電ができる。

ホワイト 脱臭機能PM2.5対応/花粉モード/脱臭機能 センサーにおいセンサー 寸法(mm)約184×184×235 質量(g)約715 入力電流(A)約1 入力電圧(V)約5 音量(dB)約52(風量3)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする