Olief オリーフ 消毒ミストガン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76377858 品番3R-GUN01WT
参考基準価格(税別)¥3,990 販売価格(税込) ¥4,387
販売価格(税別)
3,988

一度に広い範囲にミスト状の噴霧ができるので 何度もアルコールや次亜塩素酸水を出す必要はありません。
充電式コードレスで片手で使えるので、店舗やオフィス、ご家庭など場所を選びません。
手軽に使える消毒ミストガンで感染対策を行いましょう!
消毒液をミスト状に電動噴霧できる。
ボタンを1回押すだけで広範囲に電動噴霧できる。
充電式コードレスでどこでも使用できる。
大容量700mLタンク。
ガラス掃除や植物の水やりにも使用できる。

寸法(mm)約288×248×88(ボトル含む) 質量(g)約640(ボトル含む) 噴霧量(mL/min)最大12 連続使用時間(分)約50※バッテリー動作時 入力充電DC5V/1A 充電時間(時間)約2.5※DC5V1AのUSB充電アダプタ接続時 バッテリー容量(mAh)1100 バッテリー電圧(V)7.4 バッテリーリチウムイオンバッテリー 水タンク容量(mL)約700 材質ABS、PP、シリコン 付属品専用充電ケーブル(70cm) 仕様【使用可能な消毒液】アルコール(エタノール:推奨濃度75%以下)・次亜塩素酸水(35〜50ppm) 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする