RVR80102 LED ペンダントライト 和風 8畳 タキズミ(TAKIZUMI) 76378743 RVR80102 LED ペンダントライト 和風 8畳 タキズミ(TAKIZUMI) 76378743

LED ペンダントライト 和風 8畳

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76378743 品番RVR80102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

〜8畳用
プラスチックセード(乳白色)
樹脂枠(白木調)
明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%〜約10%)(常夜灯:LED5段階調光)
プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)
メモリー点灯機能付
30/60分OFFタイマー機能付
高さ調節可能(コード収納型)

電圧(V)AC100 消費電力(W)22.9 適用畳数〜8畳用 付属品リモコン付 取付ワンタッチ取付 色温度(K)6500 演色指数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)146.2 幅(mm)□490 高さ(mm)160 コード長さ(mm)375 全高(mm)535 質量(kg)2.4 光源色昼光色 光束(Lm)3350 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで使用してください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする