タキズミ(TAKIZUMI)
タキズミ(TAKIZUMI)の 照明器具
タキズミ(TAKIZUMI)の 住宅・店舗照明
タキズミ(TAKIZUMI)の シーリングライト
LED シーリングライト 調光タイプ 8畳
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76378768
品番
RV80157
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
〜8畳用
木製枠
強化和紙シート貼
プルスイッチ付(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
24
適用畳数
〜8畳用
色温度(K)
6500
演色指数(Ra)
83
エネルギー消費効率(Lm/W)
139.5
幅(mm)
452
高さ(mm)
167
コード長さ(mm)
375
質量(kg)
1.9
長さ(mm)
452
取付方式
ワンタッチ取付
光源色
昼光色
光束(Lm)
3350
LED寿命(時間)
40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで使用してください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません