WS100 照明用ワイヤレススピーカー タキズミ(TAKIZUMI) 76378953 WS100 照明用ワイヤレススピーカー タキズミ(TAKIZUMI) 76378953

照明用ワイヤレススピーカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76378953 品番WS100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

本体ホワイト塗装仕上

最大出力(W)【アンプ】実用最大出力:2+2、実用最大出力合計値:4(同時駆動) 形式1ウェイ2スピーカーシステム(バスレフ型) スピーカーサイズ(mm)33×93(コーン型) インピーダンス(Ω)4 BluetoothVer.4.1 出力Class2(2.5mW) プロファイルA2DP、AVRCP 対応コーデックaptX、SBC、AAC 通信方式2.4GHz band FH-SS 通信距離(m)見通し:約10 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)待機時:1以下、接続時:4.49 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×45(突起部含む:67) 質量(kg)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※対応器具のみ使用可能
※天井取付専用
※傾斜天井取付不可
※照明器具取付可能質量5kgまで
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする