立売堀製作所
立売堀製作所の 消火器・消火用品
立売堀製作所の 消防用品
立売堀製作所の 結合金具・媒介金具
管用テーパーネジ(ガス) J202
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76379215
品番
J20240B
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
サイズ
40
寸法A(mm)
64
質量(kg)
0.5
種別
オス40×差込式メス40
種類
ミガキ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません