立売堀製作所
立売堀製作所の 消火器・消火用品
立売堀製作所の 消防用品
立売堀製作所の 散水栓・消火栓関連
差込式回転管継手付消火栓弁
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
65×90°
注文コード
76379626
品番
V565
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
等価管長:15.0m
質量(kg)
6.3
サイズ
65×90°
使用圧力(MPa)
1.6
認定番号
せ-269
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません