立売堀製作所
立売堀製作所の 消火器・消火用品
立売堀製作所の 消防用品
立売堀製作所の 散水栓・消火栓関連
差込式消火栓弁
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用圧力(MPa)
2.0
サイズ
50×180°
注文コード
76379714
品番
V750(2.0MPa)
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
使用圧力・サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
等価管長:18.0m
質量(kg)
3.3
サイズ
50×180°
使用圧力(MPa)
2.0
認定番号
せ-427
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません