差込式消火栓弁

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用圧力(MPa)2.0 サイズ40×90° 注文コード76379818 品番V140
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は使用圧力・サイズなど9種類から選べます 他の種類を見る
仕様等価管長:8.0m 質量(kg)1.9 サイズ40×90° 使用圧力(MPa)2.0 認定番号せ-425

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする