※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空調服(R) 遮熱長袖ブルゾン (服のみ)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 76383896 品番 KU92200K50S4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

スタイリッシュなルックスと、ストレッチ素材で動きやすいアクティブな一着!
制電生地、遮熱など細部まで機能性に優れたプロ仕様
襟の風通りのよさや、制電生地の使用、遮熱機能などあらゆるシーンで活躍する機能性を兼ね備えたニューモデル。
ストレッチ素材を使用し、動きやすく進化したハードワーク向けブルゾン。
<バンジーテック(R)>特殊仮撚糸を使用することにより、身体の動きに合わせて伸縮するストレッチT/Cツイル。精密機器や火気厳禁の作業場に対応する、帯電防止機能も兼ね備えた生地です。

仕様
ファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。
左袖ペン差しに反射材。
ストレッチ素材で腕の上げ下げがしやすい。
冷却機能・涼しさはそのままに膨らみすぎないスッキリとしたウエストライン。
グレー セット内容服のみ 素材バンジーテック(R)(ポリエステル65%・綿35%)、プラスチックドットボタン サイズLL 生地バンジーテック(R) 機能帯電防止素材/ストレッチ/遮熱 着丈(cm)70 肩幅(cm)52 袖丈(cm)60 胸囲(cm)124 裾廻り(cm)92、最大124
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
「バンジーテック」倉敷紡績株式会社の登録商標です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-10
用途:
屋内作業の機械整備
製造業

生地が薄く動きやすく、夏場での作業着として適している。グレーだと汚れが目立ちにくいので、おすすめできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする