※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空調服(R) 遮熱長袖ブルゾン (服のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 76384124 品番 KU92210K30S6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ストレッチ素材で動きやすい!
清潔感のあるさわやかな配色で、きちんとした印象
動作時の取り込み風量が妨げられない快適設計
ファン穴部分にマチを付け、動いた際のファン部分の取り込み風量が妨げられない仕様。
さらにラグランスリーブとストレッチ素材で、裾がずり上がりにくい設計のため、快適に作業に取り組むことができます。
<バンジーテック(R)>特殊仮撚糸を使用することにより、身体の動きに合わせて伸縮するストレッチT/Cツイル。精密機器や火気厳禁の作業場に対応する、帯電防止機能も兼ね備えた生地です。

仕様
ファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。
右胸ヨーク反射材。
左胸にミニタオルなどさっと収納できるファスナー付ビッグポケット。
ストレッチ素材とラグランスリーブとマチ仕様で腕が上げ下げしやすく、タック仕様で腕が曲げやすい。
ファン穴部にマチを付けているので動いても風量を妨げにくい。
冷却機能・涼しさはそのままに膨らみすぎないスッキリとしたウエストライン。
シルバー セット内容服のみ 素材バンジーテック(R)(ポリエステル65%・綿35%)、面ファスナー サイズ4L 生地バンジーテック(R) 機能帯電防止素材/ストレッチ/遮熱 着丈(cm)72 裄丈(cm)89 胸囲(cm)140 裾廻り(cm)102、最大133
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
「バンジーテック」倉敷紡績株式会社の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする