※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空調服(R) 半袖ブルゾン (服のみ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 76384377 品番 KU92220K30S3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,830
販売価格(税別)
5,300

物流業で活躍する半袖仕様
反射パイピングを採用し、暗所での視認性をアップ
物を持つことが多い運送・倉庫などで作業がしやすいスッキリとしたシルエットの半袖タイプ。
反射パイピングを前後に採用し、暗所での視認性を向上。
<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。

仕様
ファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。
視認性アップする、スピード感をイメージした流線形に配置した反射パイピング。
腕の上げ下げがしやすい設計。
冷却機能・涼しさはそのままに膨らみすぎないスッキリとしたウエストライン。
シルバー セット内容服のみ 素材エアコンテック(R)(ポリエステル100%)、袖口帯び付(穴かがり有) サイズL 生地エアコンテック(R) 機能透湿/撥水/紫外線カット 着丈(cm)68 肩幅(cm)50 袖丈(cm)26.5 胸囲(cm)120 裾廻り(cm)87、最大119
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
「エアコンテック」は東レ株式会社の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする