※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空調服(R) 難燃長袖ブルゾン(服のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 76384876 品番 KU92240K50S5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,550
販売価格(税別)
10,500

JIS T8128、T8129難燃規格適合(生地のみ)、JIS T8118帯電防止規格適合
高機能素材「ブレバノ(R)プラス」に未利用綿(落綿など)を再利用した環境に優しい素材を使用
耐洗濯性に優れ、洗濯後も難燃性が持続します。
LOI値29〜32で、高い難燃性があります。
<ブレバノ(R)プラス>優れた機能(防炎、帯電防止)に綿の快適性を兼ね備えた高機能素材。着火したときに炭化したモダクリル繊維がコットンの表面を覆い、空気を遮断することで自己消火する素材です。
モダクリル繊維の炭化と同時に不燃性物質が発生し、コットンを炭化させ、燃焼スピードを抑えます。
ファンを使用しないときは、ファンを外してファン穴を隠せばブルゾンとして着用いただけるファン穴隠し仕様。
ファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。
脇はマチ付で腕を上げ下げしやすい。

グレー セット内容服のみ 素材綿55%・モダクリル45% 、面ファスナー サイズ3L 生地ブレバノ(R)プラス 機能帯電防止/難燃素材 着丈(cm)72 肩幅(cm)54 袖丈(cm)60 胸囲(cm)132 裾廻り(cm)97、最大124 仕様LOI値:29〜32
注意
※油脂系洗剤(石鹸等)は、一般的にすすぎ落ちが悪く、残留した洗剤の影響で、防炎効果が低下する恐れがありますので使用しないでください。※着用時に金属粉や油脂が付着すると防炎性を阻害する危険性があります。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
「ブレバノ」は倉敷紡績株式会社の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする