※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空調服(R) ベスト(服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM カーキグリーン 注文コード76385436 品番AR22201G60S2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など9種類から選べます 他の種類を見る

都会を意識した流行りのスタンドカラーでよりスマートに
ファン穴を隠せば普段使いもできる2way仕様
優れた撥水性と透湿性
優れた耐久撥水性と透湿性を持ち合わせた高性能タフタを使用。
配色ファスナーとカッティングラインがアクセントになっていて、様々な着こなしがしやすいベストタイプ。

仕様
スッキリとしたスタンドカラー仕様。
ファンを使用しないときは、ファンを外してファン穴を隠せばカジュアルベストとして着用いただけるファン穴隠し仕様。
カーキグリーン セット内容服のみ 素材ポリエステル100% サイズM 機能透湿/撥水 着丈(cm)68 肩幅(cm)41 胸囲(cm)114 裾廻り(cm)82、最大114
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする