リス
リスの コンテナー
リスの ボックスコンテナ
リスの バックルコンテナ
トランクカーゴTC-50S LOW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76385725
品番
TC-50S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,073
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードタイプの機能はそのままに、他サイズとスタッキング性を向上。フラットなフタ形状は、モジュール性を向上させスリムにまとめられるようになっています。
容量(L)
30
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
600×390×240
色
グレー
スタッキング
可
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
2.3
フタ
フタ付き
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
504×305×172
アズワン品番
65-2079-73
外寸法・幅(mm)
600
外寸法・高さ(mm)
240
外寸法・奥行(mm)
390
コンテナ種類
ベタ目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76385725
TC-50S
20206080
GHON230
スタッキング トランクカーゴ
リス
1個
¥
3,998
税込
¥
4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)