リス
リスの コンテナー
リスの ボックスコンテナ
リスの バックルコンテナ
トランクカーゴTC-50S LOW
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76385734
品番
TC-50S
参考基準価格(税別)
¥4,073
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードタイプの機能はそのままに、他サイズとスタッキング性を向上。フラットなフタ形状は、モジュール性を向上させスリムにまとめられるようになっています。
容量(L)
30
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
600×390×240
色
ブラック
スタッキング
可
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
2.3
フタ
フタ付き
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
504×305×172
アズワン品番
65-2079-74
外寸法・幅(mm)
600
外寸法・高さ(mm)
240
外寸法・奥行(mm)
390
コンテナ種類
ベタ目