リス
リスの コンテナー
リスの コンテナ用オプション
リスの 仕切板
トランクカーゴ仕切板 LOW
(1件のレビュー)
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76385743
品番
-
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
長さ(mm)
348
高さ(mm)
179
厚さ(mm)
14
色
グレー
材質
PP
質量(g)
105
外寸(mm)
348×14×179
アズワン品番
65-2079-75
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量25以上のご注文
無料