エアー分岐コック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ2方分岐 注文コード76385786 品番SAD-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品はタイプ5種類から選べます 他の種類を見る

エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給!
コックを開閉することでエアーの調整が可能
容量の小さいエアーストーンを使用するのに最適!
分岐コック同士をつないで延長することも可能!

パイプ径(Φmm)5(主) 外径(Φmm)5(吸入側)、5(コック側) 種別直列分岐 タイプ2方分岐

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする