マリンテック
マリンテックの 養殖資材/機器
マリンテックの 養殖用ポンプ
エアーストーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
130
注文コード
76385847
品番
ASQ-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
業務用!目の細かいエアーを出すセラミック製高級エアーストーン!円形タイプ!
色
白
口径(Φmm)
5
直径(Φmm)
130
長さ(cm)
1.8
材質
本体:樹脂、ストーン:セラミック