エアーストーン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76385865 品番ASQ-130N
参考基準価格(税別)¥2,075 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

アクアリウムから業務用まで幅広く使える!
直径13cmの円形タイプ

口径(Φmm)5 直径(Φmm)130 長さ(cm)1.8 材質本体:樹脂、ストーン:セラミック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする