マリンテック
マリンテックの 養殖資材/機器
マリンテックの 養殖用ポンプ
エアーストーン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76385874
品番
ASR-65NW
参考基準価格(税別)
¥413
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
3色のバリエーション!新しいデザイン!リング型エアーストーン
幅1.6cmのリング部分からエアーを放出
色
白
材質
樹脂
直径(Φmm)
65
口径(Φmm)
5
タイプ
標準型