マリンテック
マリンテックの 養殖資材/機器
マリンテックの 養殖用ポンプ
エアーストーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76385908
品番
ASR-130N リングタイプ
在庫数量:残り9点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
アウトレット
¥389
¥
319
バスケットに入れる
新しいデザイン!リング型エアーストーン!
幅2cmのリング部分からエアーを放出
色
白
口径(Φmm)
5
直径(Φmm)
130
長さ(cm)
1.8
材質
樹脂