USB充電器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76385944 品番UC-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

携帯電話などの充電器

材質樹脂 電圧(V)12〜24 タイプ2.1 直径(Φmm)36 寸法(mm)50 仕様多くのスマートフォン接続可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする