TCF8CK68 #NW1 ウォシュレット(温水洗浄便座)Kシリーズ TOTO 76386066 TCF8CK68 #NW1 ウォシュレット(温水洗浄便座)Kシリーズ TOTO 76386066

ウォシュレット(温水洗浄便座)Kシリーズ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76386066 品番 TCF8CK68 #NW1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

強力に脱臭して快適が続く。
スタンダードなウォッシュレット。

安全装置【洗浄装置】温度ヒューズ/温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)/空焚き防止フロートスイッチ、【温風乾燥装置】-、【暖房便座】温度ヒューズ 風量(m3/min)【温風乾燥装置】-、【脱臭装置】標準モード:約0.09、パワーモード:約0.16 温度調節範囲(℃)【洗浄装置】(温水)切/約35〜40、【温風乾燥装置】(温風)-、【暖房便座】(表面)切/約28〜36(スーパーおまかせ節電時:約26) ヒーター容量(W)【洗浄装置】250/【温風乾燥装置】-/【暖房便座】50 形状前丸 質量(kg)約4.7 機能共通機能+脱臭・オートパワー脱臭 消費電力(W)【脱臭装置】標準モード:約1.7、パワーモード:約5.3 タンク容量(L)約0.49 方式【脱臭装置】O2脱臭 定格消費電力(W)318 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)473×531×168 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ、アース線付) その他の機能(共通)<洗浄>おしり洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節<快適。エコ>着座センサー、便座、便フタソフト閉止、暖房便座、おまかせ節電、タイマー節電、<清掃・清潔>便ふた着脱、本体着脱、クリーンノズル、セルフクリーニング、ノズルお掃除機能、クリーン便座 使用周囲温度(℃)0〜40 吐出水量(L/min)おしり洗浄/約0.27〜0.43、ビデ洗浄/約0.29〜0.43 定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 供給水温(℃)0〜35 給水圧力(MPa)最低必要水圧/0.05(流動時)、最高水圧/0.75(静止時) 年間消費電力量(kWh/年)159k(221※節電機能を使用しない場合) ホワイト タイプ貯湯式 操作パネル袖リモコン型 温水貯蔵方式貯湯式
関連資料:分解図(TCF8CK66NW1)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76386084
2023-09-30
用途:
26年使用した便座の更新
その他業種

1.安全・安心感 
 @説明書を見れば素人でも容易に取り付け出来る
 A古い便座は解体が容易で不燃物と可燃物に分けて廃却出来た  
2.納期が早い(申し込みから2日で届いた)

対象商品:
76386084
2023-06-20
用途:
セルフ便座交換

便器がパステルピンクで従来の便座と全く同じカラーでしたので全部が新品のようで大変満足しています。業者に頼む必要は有りませんね。自分で簡単に出来ますよ〜

1人が参考にしています
対象商品:
76386066
2023-08-18
用途:
ウォシュレットの交換
藤栄サービス 様 (卸売・小売業)

お客様の希望で価格帯重視で商品を購入致しましたが、機能も充実しており満足されておりました。

対象商品:
76386066
2022-12-13
用途:
壊れてしまったので、交換にために購入しました。
但馬療術院 様 (サービス業)

元々付いていたものと違うものを取り付けしようと思い相談したところ、非常に丁寧にご相談に乗って下さり大変感謝しております。モノタロウさんではわざわざメーカーさんに問い合わせくださり、誠意あるご回答を頂き安心して購入しました。ご回答のとうり交換する部品もなく簡単に取り付けができました。非常に感謝しております。本当にありがとうございました。

対象商品:
76386066
2022-12-13
用途:
交換作業
サンリライ株式会社 様

既存ウォシュレットの取り外しが時間がかかったが交換作業が比較的簡単に出来ました

2人が参考にしています
対象商品:
76386066
2023-01-24
用途:
老朽化による更新

セッティング方法の説明が分かりにくかったが、セッティング後順調に稼働しています。

対象商品:
76386066
2023-02-09
用途:
既設故障による取替
汐見建物管理株式会社 様 (サービス業)

シンプルでとても簡単に取付できました。また購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする