ダイコー
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 5K)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
呼び径(A)
10
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76386093
品番
1.5T 5K 10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47
販売価格(税別)
¥
43
バスケットに入れる
適合
5K-10A
材質
ノンアスジョイントシート
厚さ(mm)
1.5
内径(Φmm)
18
外径(Φmm)
45
使用流体
水系・油系などの一般配管
呼び径(A)
10
最高使用温度(℃)
150
耐圧力(MPa)
(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
呼び圧力
5K