3T 5K 150A フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 5K) ダイコー 76386468

3T 5K 150A フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 5K) ダイコー 76386468
3T 5K 150A フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 5K) ダイコー 76386468

フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 5K)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
呼び径(A)150
内容量1枚注文コード76386468品番3T 5K 150A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819
適合5K-150A材質ノンアスジョイントシート厚さ(mm)3内径(Φmm)167外径(Φmm)214使用流体水系・油系などの一般配管呼び径(A)150最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力5K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする