ダイコー
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 5K)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
呼び径(A)
200
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76386477
品番
3T 5K 200A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
適合
5K-200A
材質
ノンアスジョイントシート
厚さ(mm)
3
内径(Φmm)
218
外径(Φmm)
260
使用流体
水系・油系などの一般配管
呼び径(A)
200
最高使用温度(℃)
150
耐圧力(MPa)
(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
呼び圧力
5K