ダイコー
フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (5K)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
50
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76386669
品番
5K 50A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
材質
EPDM(エチレンプロピレンゴム)
最高使用温度(℃)
120
最高使用圧力(MPa)
1
厚さ(mm)
3
内径(Φmm)
61
外径(Φmm)
130
ボルト穴数
4
ボルト穴径(Φmm)
15
呼び径(A)
50
呼び圧力
5K
種別
フランジ用全面パッキン