ダイコー
フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (5K)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
25
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76386879
品番
5K 25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥103
販売価格(税別)
¥
94
バスケットに入れる
材質
EPDM(エチレンプロピレンゴム)
最高使用温度(℃)
120
最高使用圧力(MPa)
1
厚さ(mm)
3
内径(Φmm)
35
外径(Φmm)
65
呼び径(A)
25
呼び圧力
5K