ダイコー
フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (5K)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
100
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76386933
品番
5K 100A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
材質
EPDM(エチレンプロピレンゴム)
最高使用温度(℃)
120
最高使用圧力(MPa)
1
厚さ(mm)
3
内径(Φmm)
115
外径(Φmm)
149
呼び径(A)
100
呼び圧力
5K