ダイコー
フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
65
40
65
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76387037
品番
10K 65A
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
アウトレット
¥259
¥
209
バスケットに入れる
材質
EPDM(エチレンプロピレンゴム)
厚さ(mm)
3
内径(Φmm)
84
最高使用圧力(MPa)
1
外径(Φmm)
124
呼び径(A)
65
最高使用温度(℃)
120
呼び圧力
10K