10K 65A フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K) ダイコー 76387274

10K 65A フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K) ダイコー 76387274
10K 65A フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K) ダイコー 76387274
10K 65A フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K) ダイコー 76387274

フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)65
内容量1枚注文コード76387274品番10K 65A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
材質天然ゴム最高使用温度(℃)70最高使用圧力(MPa)1厚さ(mm)3内径(Φmm)84外径(Φmm)175ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19呼び径(A)65呼び圧力10K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする