5K 20A フランジ用中パッキン(天然ゴム) (5K) ダイコー 76387344

5K 20A フランジ用中パッキン(天然ゴム) (5K) ダイコー 76387344
5K 20A フランジ用中パッキン(天然ゴム) (5K) ダイコー 76387344
5K 20A フランジ用中パッキン(天然ゴム) (5K) ダイコー 76387344

フランジ用中パッキン(天然ゴム) (5K)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)20
内容量1枚注文コード76387344品番5K 20A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50
販売価格(税別)
45
材質天然ゴム厚さ(mm)3内径(Φmm)28最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)55呼び径(A)20最高使用温度(℃)70呼び圧力5K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-20
用途: フィルタハウジングの水漏れ防止

Oリングが役目をはたさずフィルタハウジングのネジ溝を通って
水漏れを起こしているので、
本体下部と上部の間にこのパッキンをかまして防水
ただ、まだフィルタハウジングのサイズに合わせて
加工がいるので、まだ役目をなしているか分かりません。
多分、大丈夫だとは思います。

対象商品 : 76387405
2023-09-02
用途: マキタの空調服に バートルファン

マキタの空調服に バートルファンを付けるために購入
マキタの服のファン取り付け部分の開口が緩くて そのまま バートルファン(直径9センチ穴に合致)が付かず 外れてしまうので これを購入
少し 取付にコツがあるけど 外れずに一日もちます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする