ダイコー
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
呼び径(A)
15
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76387719
品番
1.5T 10K 15A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
使用流体
水系・油系などの一般配管
最高使用温度(℃)
150
耐圧力(MPa)
(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
適合
10K-15A
厚さ(mm)
1.5
内径(Φmm)
22
外径(Φmm)
95
ボルト穴数
4
ボルト穴径(Φmm)
15
呼び径(A)
15
呼び圧力
10K