1.5T 10K 150A フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K) ダイコー 76387816

1.5T 10K 150A フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K) ダイコー 76387816
1.5T 10K 150A フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K) ダイコー 76387816

フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)150
内容量1枚注文コード76387816品番1.5T 10K 150A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1適合10K-150A厚さ(mm)1.5内径(Φmm)167外径(Φmm)280ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)23呼び径(A)150呼び圧力10K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする