ダイコー
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
80
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76387913
品番
3T 5K 80A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
適合
5K-80A
厚さ(mm)
3
内径(Φmm)
90
外径(Φmm)
180
使用流体
水系・油系などの一般配管
呼び径(A)
80
ボルト穴数
4
ボルト穴径(Φmm)
19
最高使用温度(℃)
150
耐圧力(MPa)
(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
呼び圧力
5K