曜日別特売
1.5T 8A ユニオンパッキン(ノンアスベスト) ダイコー 76388105

ユニオンパッキン(ノンアスベスト)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)8
内容量1枚注文コード76388105品番1.5T 8A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥33
販売価格(税別)
30
適合8A種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5内径(Φmm)17外径(Φmm)23使用流体水系・油系などの一般配管呼び径(A)8最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76388123
2023-07-08
用途: 配管工事
Studio Hiro自動車・二輪車・自転車関連業

極めて当たり前ですが、確実に使用する事ができました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする