- フランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆) ダイコー 76388306

- フランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆) ダイコー 76388306
- フランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆) ダイコー 76388306
- フランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆) ダイコー 76388306

フランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)150
内容量1枚注文コード76388306品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)+PTFE被覆使用温度範囲(℃)-40~120最高使用圧力(MPa)0.98厚さ(mm)3内径(Φmm)150外径(Φmm)278ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)23品番10KX150A呼び径(A)150呼び圧力10K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする