OGK KABUTO
OGK KABUTOの サイクルウェア
OGK KABUTOの ジャケット・シャツ
カブトドライTシャツ 1
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
76397248
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
吸水速乾
DRY素材使用
4サイズ展開
サイズ
M
色
ブラック
材質
ポリエステル100%
仕様
身丈:68cm/身巾:51cm/肩巾:47cm/袖丈:21cm
注意
※掲載イラストは実際の製品仕様と若干異なる場合がございます