曜日別特売
MN-008 MUNI マグネットスタンド OGK技研 76398009

※使用例

MN-008 MUNI マグネットスタンド OGK技研 76398009
MN-008 MUNI マグネットスタンド OGK技研 76398009
MN-008 MUNI マグネットスタンド OGK技研 76398009

MUNI マグネットスタンド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
グレー/イエロー
内容量1個注文コード76398009品番MN-008
参考基準価格(税別)¥2,875販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

片側のグリップに内蔵されたマグネットが付属の鉄板などにピタッと吸着。スムーズに、壁に立てかけるだけより安定した駐輪を実現。
地面に対して直立するため、自転車を停めた姿も美しく魅せる。駐輪時もディスプレイのように自転車を楽しめる。
夏の暑い日に使用してもベタつきにくい素材を選定。

グレー/イエロー寸法(mm)Φ33×130質量(g)129付属品室内保管用の鉄板仕様本体グリップ対応ハンドル径:Φ22.2 mm、対応ハンドル形状:フラットバータイプ、エンドキャップ対応ハンドル内径:Φ17.5~Φ20mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタンド/スタンドばね」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする