※使用例

MN-006 MUNI カラビナライト OGK技研 76398036 MN-006 MUNI カラビナライト OGK技研 76398036 MN-006 MUNI カラビナライト OGK技研 76398036 MN-006 MUNI カラビナライト OGK技研 76398036

MUNI カラビナライト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー/ホワイト 注文コード76398036 品番MN-006
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

柔らかな光が透過して自分の位置を周囲に知らせる。アクセサリーのような見た目でいつも持ち歩きたくなる、安全のために気軽に使えるライト。
樹脂の弾性を活かし、ゲートを開閉するだけの取り付け構造で、多様な使い方が可能。
自転車のシートレールはもちろん、服や鞄にも取り付け可能なので、夜のウォーキングやランニングの時にも活躍。

ブルー/ホワイト 質量(g)28 LED2個/赤色 連続点灯時間1時間(継続点灯時) 点灯方式常時点灯/点滅 バッテリーリチウムイオン充電池(Micro USB Type-B) 付属品microUSBコード 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×30×55 保護等級IPX4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする