※使用例

MN-009 MUNI ショルダークリップ OGK技研 76398063 MN-009 MUNI ショルダークリップ OGK技研 76398063 MN-009 MUNI ショルダークリップ OGK技研 76398063 MN-009 MUNI ショルダークリップ OGK技研 76398063

MUNI ショルダークリップ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76398063 品番 MN-009
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

紙袋をショルダーバックとして持ち運ぶことができる。ファッションの一部として取り入れることで形式にとらわれない移動スタイルを実現。
サコッシュなどの小さいバックや洋服のポケットに入るコンパクトサイズのため、いつでも気軽に持ち運ぶことができる。
買い物時に増えた紙袋を自転車のハンドルにかけることなく移動が可能。肩にかけて使用するため、荷物が膝に当たらず快適な走行を楽しめる。

グレー 寸法(mm)W40×D17×H92 質量(g)57.5(補助ベルト含む) 耐荷重(kg)1 付属品補助ベルト 仕様ストラップ(無段階調整):15mm×約1650mm、対応可能な紙袋の横幅(目安):200〜450mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする